Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 85110

  • ERIKS:23760188
  • Fabricant:7316577712318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble butée à aiguilles et cage est conçu pour des applications à fortes charges axiales, offrant une rigidité élevée dans des espaces axiaux compacts. La conception supporte des charges axiales importantes et de pointe dans une direction et peut être associée à des rondelles de butée pour des solutions complètes. L’ensemble utilise de l’acier de roulement robuste et des rouleaux de précision pour améliorer l’efficacité opérationnelle. Il nécessite un espace d’installation axial minimal, ce qui le rend adapté aux configurations restreintes.

Caractéristiques
  • Une capacité élevée de charge axiale réduit le risque de défaillance dans des conditions de travail exigeantes
  • Un encombrement axial minimal permet l’intégration dans des ensembles mécaniques compacts
  • La construction de cage en tôle d’acier assure une répartition uniforme de la charge, ce qui améliore la fiabilité
  • Les galets à aiguilles de précision offrent une grande rigidité, favorisant la stabilité opérationnelle
  • La compatibilité avec les rondelles de roulement permet une adaptation aux différents besoins d’application
Application et utilisation
  • Utilisé avec des composants de machines dont les faces servent de chemins de roulement
  • Idéal pour le transfert de charge axiale dans des systèmes de transmission de puissance compacts
  • Compatible avec des ensembles de roulements personnalisés nécessitant un espace d'installation minimal
Ajouter à la liste

44,96 €/ Unitéhors TVA

54,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
4 mm
Vitesse de référence
1700 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK85110-A/0-10

  • Eriks:24211815
  • Manufacturer:AXK85110-A/0-10

25,07 €/ Unitéhors TVA

30,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026