25,07 €/ Unitéhors TVA
30,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 4 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 58000 N |
Charge statique | 290000 N |
Vitesse de référence | 1220 rpm |
Vitesse limite | 2950 rpm |
44,96 €/ Unitéhors TVA
54,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026