Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 80105

  • ERIKS:23760187
  • Fabricant:7316577711342
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble butée à aiguilles et cage est conçu pour supporter de lourdes charges axiales dans une seule direction. Son design compact permet une installation dans des espaces axiaux restreints tout en maintenant une grande rigidité. L'ensemble utilise de l'acier pour roulements et une cage en tôle d'acier pour garantir des performances fiables. Il peut être associé à des rondelles de butée pour former des butées complètes. Ce produit convient aux applications nécessitant une capacité de charge axiale élevée et un encombrement d'installation minimal.

Caractéristiques
  • Une capacité élevée de charge axiale répond aux exigences industrielles élevées et améliore la fiabilité
  • Un encombrement axial minimal permet l’intégration dans des machines compactes et des ensembles à espace restreint
  • Une grande rigidité améliore la stabilité du système sous charge et minimise la déflexion pendant le fonctionnement
  • La cage en tôle d’acier assure un guidage régulier des rouleaux et réduit les pertes par frottement lors de l’utilisation
  • Compatible avec des rondelles de roulement pour offrir des solutions de butées sur mesure pour diverses configurations
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs nécessitant un support axial compact de la charge
  • Idéal pour les broches de machines-outils avec un espace d'installation limité
  • Compatible avec les équipements hydrauliques nécessitant une grande capacité de poussée
Ajouter à la liste

38,81 €/ Unitéhors TVA

46,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
4 mm
Vitesse de référence
1700 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK80105-A/0-10

  • Eriks:24205609
  • Manufacturer:AXK80105-A/0-10

21,60 €/ Unitéhors TVA

26,14 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026