21,60 €/ Unitéhors TVA
26,14 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Largeur | 4 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 57000 N |
Charge statique | 280000 N |
Vitesse de référence | 1280 rpm |
Vitesse limite | 3100 rpm |
38,81 €/ Unitéhors TVA
46,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026