Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 75100

  • ERIKS:23760186
  • Fabricant:7316577713568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage est conçu pour supporter de fortes charges axiales dans une seule direction. Il offre une grande rigidité tout en nécessitant un espace axial minimal, ce qui le rend adapté aux applications compactes. L’ensemble peut être associé à des rondelles de butée pour former des roulements axiaux complets. Son utilisation typique repose sur les surfaces adjacentes de la machine servant de chemins de roulement.

Caractéristiques
  • Une capacité élevée de charge axiale permet des performances fiables sous des contraintes opérationnelles importantes
  • Un encombrement axial minimal facilite l’intégration dans des machines compactes et des environnements d’installation restreints
  • Un ensemble robuste de rouleaux à aiguilles et de cage augmente la rigidité opérationnelle pour un contrôle de mouvement stable
  • La compatibilité avec les rondelles de roulement permet des configurations de roulements personnalisées adaptées aux besoins de l’application.
  • Une longue durée de vie réduit la fréquence de maintenance et les coûts d’arrêt associés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs lorsque l’espace axial est limité
  • Idéal pour les transmissions automobiles nécessitant un support élevé de charge axiale
  • Compatible avec les pompes industrielles utilisant des composants de machines comme chemins de roulement
Ajouter à la liste

32,44 €/ Unitéhors TVA

39,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
4 mm
Vitesse de référence
1700 rpm
Vitesse limite
3400 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK75100-A/0-10

  • Eriks:24210987
  • Manufacturer:AXK75100-A/0-10

18,06 €/ Unitéhors TVA

21,85 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026