Eriks
INA

INA Cage à aiguilles axiales AXK75100-A/0-10

  • ERIKS:24210987
  • Fabricant:4047643173186
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,06 €/ Unitéhors TVA

21,85 €TVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXK
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
4 mm
Charge dynamique
55000 N
Charge statique
265000 N
Vitesse de référence
1350 rpm
Vitesse limite
3300 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 75100

  • Eriks:23760186
  • Manufacturer:AXK 75100

32,44 €/ Unitéhors TVA

39,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026