Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 7095

  • ERIKS:23760185
  • Fabricant:7316570703047
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage supporte de lourdes charges axiales dans une direction, offrant une grande rigidité et une longue durée de vie. Sa conception compacte nécessite un espace axial minimal, ce qui le rend adapté aux applications avec des contraintes d’encombrement strictes. Il peut être combiné avec des rondelles de butée pour former des unités de roulement complètes. L’ensemble est conçu pour des applications où les faces des composants adjacents de la machine servent de chemins de roulement.

Caractéristiques
  • Une capacité élevée de charge axiale soutient les applications industrielles exigeantes tout en réduisant les temps d’arrêt
  • Un encombrement axial minimal permet l’utilisation dans des équipements compacts et des zones d’installation restreintes
  • Une grande rigidité assure une répartition précise des charges et des performances optimales de la machine
  • Peut être intégré avec des rondelles de roulement, offrant des configurations d’assemblage polyvalentes pour s’adapter à diverses installations
  • Une longue durée de vie réduit la Austauschhäufigkeit et les coûts de maintenance pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines-outils nécessitant un support axial compact
  • Idéal pour les réducteurs avec un espace d'installation limité
  • Compatible avec les pompes industrielles supportant de fortes forces axiales
Ajouter à la liste

26,68 €/ Unitéhors TVA

32,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
4 mm
Vitesse de référence
1800 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK7095-A/0-10

  • Eriks:24211005
  • Manufacturer:AXK7095-A/0-10

14,85 €/ Unitéhors TVA

17,97 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026