14,85 €/ Unitéhors TVA
17,97 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Largeur | 4 mm |
Charge dynamique | 54000 N |
Charge statique | 255000 N |
Vitesse de référence | 1430 rpm |
Vitesse limite | 3500 rpm |
26,68 €/ Unitéhors TVA
32,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026