Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 6085

  • ERIKS:23760183
  • Fabricant:7316570563856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage est conçu pour supporter de fortes charges axiales dans une seule direction. Il offre une grande rigidité tout en nécessitant un espace axial minimal dans les assemblages. Le roulement peut être utilisé seul ou combiné avec des rondelles pour former des unités complètes. Sa conception permet aux composants de la machine de servir de chemins de roulement, réduisant ainsi les besoins en espace.

Caractéristiques
  • Une capacité élevée de charge axiale augmente la fiabilité opérationnelle dans des conditions exigeantes
  • Un encombrement axial minimal permet une conception et une intégration compactes des équipements
  • Une grande rigidité permet un guidage précis de l’arbre et réduit la déformation sous charge
  • Compatible avec des rondelles de roulement pour une application flexible dans diverses assemblages
  • Une longue durée de vie réduit les besoins de maintenance et prolonge les intervalles de remplacement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des agencements axiaux compacts nécessitant une capacité de charge élevée
  • Idéal pour les machines-outils avec un espace d'installation axial limité
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant un positionnement axial précis de l’arbre
Ajouter à la liste

14,72 €/ Unitéhors TVA

17,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
3 mm
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK6085-A/0-10

  • Eriks:24204926
  • Manufacturer:AXK6085-A/0-10

8,20 €/ Unitéhors TVA

9,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026