8,20 €/ Unitéhors TVA
9,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 3 mm |
Charge dynamique | 45000 N |
Charge statique | 234000 N |
Vitesse de référence | 1590 rpm |
Vitesse limite | 3950 rpm |
14,72 €/ Unitéhors TVA
17,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026