Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 5578

  • ERIKS:23760182
  • Fabricant:7316577013828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage est conçu pour des applications à fortes charges axiales dans une seule direction. Sa conception compacte offre une grande rigidité et minimise l’encombrement axial. Il assure des performances fiables en utilisant les faces des composants adjacents comme pistes de roulement. L’ensemble peut être associé à des rondelles de butée pour des configurations de roulement complètes.

Caractéristiques
  • Une capacité élevée de charge axiale contribue à maintenir la stabilité opérationnelle lors de charges de pointe
  • Un encombrement axial minimal permet des conceptions de machines compactes pour des applications à espace limité
  • Une grande rigidité permet une répartition précise des charges dans des environnements industriels exigeants
  • Une longue durée de vie réduit les intervalles de maintenance et les temps d'arrêt, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle
  • Compatible avec des rondelles de roulement pour permettre des options d’assemblage flexibles pour diverses configurations
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs nécessitant une gestion efficace des charges axiales
  • Idéal pour les machines-outils nécessitant des solutions de roulements compactes
  • Compatible avec les transmissions automobiles pour une utilisation optimisée de l’espace
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Largeur
3 mm
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK5578-A/0-10

  • Eriks:11670775
  • Manufacturer:356029065

6,83 €/ Unitéhors TVA

8,26 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026