6,83 €/ Unitéhors TVA
8,26 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Largeur | 3 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 38500 N |
Charge statique | 186000 N |
Vitesse de référence | 1780 rpm |
Vitesse limite | 4350 rpm |
9,90 €/ Unitéhors TVA
11,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026