Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 3552

  • ERIKS:23760178
  • Fabricant:7316571216843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage est conçu pour des applications nécessitant une capacité de charge axiale élevée et un espace d’installation réduit. Sa conception offre une rigidité accrue et peut être associée à des rondelles de butée pour un montage polyvalent. Le roulement convient aux charges axiales unidirectionnelles et s’intègre facilement lorsque des composants de la machine servent de pistes de roulement.

Caractéristiques
  • La capacité élevée de charge axiale répond aux exigences opérationnelles élevées et réduit le risque de défaillance prématurée
  • La conception à encombrement axial minimal permet des installations compactes et maximise la surface disponible de la machine
  • La cage en tôle d’acier améliore la rigidité pour des performances de roulement stables et constantes
  • La possibilité de combiner avec des rondelles permet une adaptation flexible à des besoins d’assemblage variés.
  • Une longue durée de vie réduit les intervalles de maintenance et minimise les temps d'arrêt opérationnels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant des solutions compactes de roulements axiaux
  • Idéal pour les équipements soumis à des charges axiales importantes dans une seule direction
  • Compatible avec des assemblages où des composants adjacents servent de chemins de roulement
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
2 mm
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK3552-A/0-10

  • Eriks:23195578
  • Manufacturer:355219065

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026