Eriks
INA

INA Cage à aiguilles axiales AXK3552-A/0-10

  • ERIKS:23195578
  • Fabricant:4047643173148
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3,99 €/ Unitéhors TVA

4,83 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXK
Type
Axial needle roller and cage assembly
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
2 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
17900 N
Charge statique
81000 N
Vitesse de référence
2800 rpm
Vitesse limite
6600 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 3552

  • Eriks:23760178
  • Manufacturer:AXK 3552

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026