Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 2035

  • ERIKS:23760175
  • Fabricant:7316577013811
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble butée à aiguilles et cage est conçu pour les applications de charge axiale nécessitant une grande rigidité dans des espaces axiaux restreints. Il supporte des charges lourdes et de pointe dans une direction en utilisant les faces des composants adjacents comme pistes de roulement. L’ensemble peut être associé à des rondelles de butée pour former des butées complètes. Sa conception assure une utilisation minimale de l’espace axial sans compromettre la capacité de charge ni la durée de vie.

Caractéristiques
  • Une capacité élevée de charge axiale permet un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants en forces axiales
  • La conception à hauteur axiale minimale permet l’intégration dans des ensembles mécaniques compacts avec un espace limité
  • La cage en tôle d’acier assure un guidage stable des rouleaux et une longévité accrue des performances
  • La possibilité de combiner avec des rondelles offre un assemblage flexible et s’adapte à des exigences d’installation variées.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils pour le support axial
  • Idéal pour les transmissions automobiles nécessitant des solutions de poussée compactes
  • Compatible avec les réducteurs industriels supportant de fortes charges axiales
Ajouter à la liste

4,20 €/ Unitéhors TVA

5,08 €TVA incluse

116 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
2 mm
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
8500 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK2035-A/0-10

  • Eriks:24210541
  • Manufacturer:AXK2035-A/0-10

2,92 €/ Unitéhors TVA

3,53 €TVA incluse

197 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026