2,92 €/ Unitéhors TVA
3,53 €TVA incluse
197 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 2 mm |
Charge dynamique | 13100 N |
Charge statique | 46500 N |
Vitesse de référence | 4350 rpm |
Vitesse limite | 10500 rpm |
4,20 €/ Unitéhors TVA
5,08 €TVA incluse
116 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026