Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 1730

  • ERIKS:23760174
  • Fabricant:7316570982152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage est conçu pour supporter de lourdes charges axiales dans une seule direction. Il offre une grande rigidité et occupe un espace axial minimal, ce qui le rend adapté aux installations compactes. La conception permet l’intégration avec des rondelles de butée pour former des unités de roulement complètes. Sa structure est optimisée pour les applications où les surfaces adjacentes servent de pistes de roulement.

Caractéristiques
  • Une capacité de charge axiale élevée assure des performances fiables sous des exigences de poussée élevées
  • Un encombrement axial minimal facilite l'installation dans des ensembles de machines compacts
  • La conception à haute rigidité maintient la précision de position sous charge
  • La compatibilité avec les rondelles de roulement permet un assemblage flexible pour différentes configurations
  • La construction en acier pour roulements assure une durabilité pour des intervalles d’entretien prolongés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des presses nécessitant un support compact de charge axiale
  • Idéal pour les boîtes de vitesses avec un espace d'installation limité
  • Compatible avec les machines industrielles utilisant des surfaces de chemin de roulement adjacentes
Ajouter à la liste

3,85 €/ Unitéhors TVA

4,66 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
2 mm
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK1730-A/0-10

  • Eriks:11670768
  • Manufacturer:352549065

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026