2,80 €/ Unitéhors TVA
3,39 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 2 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 12000 N |
Charge statique | 39500 N |
Vitesse de référence | 4600 rpm |
Vitesse limite | 12300 rpm |
3,85 €/ Unitéhors TVA
4,66 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026