Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 1528

  • ERIKS:23760172
  • Fabricant:7316570820003
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble butée à aiguilles et cage est conçu pour supporter de fortes charges axiales dans une seule direction. Il présente un design compact adapté aux espaces axiaux réduits et offre une grande rigidité pour les applications exigeantes. Le produit peut être associé à des rondelles de butée pour former des butées complètes. Sa conception permet d’utiliser les faces des composants de la machine comme pistes de roulement, optimisant ainsi l’efficacité de l’espace.

Caractéristiques
  • Une capacité de charge axiale élevée répond aux exigences opérationnelles élevées des équipements industriels
  • La hauteur axiale minimale permet l’intégration dans des espaces d’installation restreints et des ensembles compacts
  • La conception à haute rigidité minimise la déflexion sous charge afin de maintenir la précision opérationnelle.
  • L’assemblage modulaire avec des rondelles de roulement offre une flexibilité dans les configurations de roulements personnalisées
  • La construction de la cage en tôle d’acier assure une durabilité pour une longue durée de vie en environnements exigeants.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des broches de machines-outils nécessitant un support axial précis
  • Idéal pour les presses industrielles nécessitant une force axiale élevée
  • Compatible avec les boîtes de vitesses automobiles pour une gestion compacte des charges axiales
Ajouter à la liste

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
2 mm
Vitesse de référence
4800 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK1528-A/0-10

  • Eriks:12039554
  • Manufacturer:AXK1528-A/0-10

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026