Eriks
INA

INA Cage à aiguilles axiales AXK1528-A/0-10

  • ERIKS:12039554
  • Fabricant:4047643173070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,79 €/ Unitéhors TVA

3,38 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXK
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
2 mm
Charge dynamique
11400 N
Charge statique
36000 N
Vitesse de référence
5100 rpm
Vitesse limite
13400 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 1528

  • Eriks:23760172
  • Manufacturer:AXK 1528

3,83 €/ Unitéhors TVA

4,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026