Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 140180

  • ERIKS:23760170
  • Fabricant:7316570416145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble axial à aiguilles et cage est conçu pour une capacité de charge axiale élevée dans des espaces axiaux restreints. Le roulement présente un profil compact, ce qui lui permet de s’adapter à des applications où les faces des composants adjacents servent de chemins de roulement. Sa conception permet la transmission de charges axiales importantes dans une direction avec une grande rigidité. L’ensemble peut être associé à des rondelles de butée pour former une unité de roulement complète.

Caractéristiques
  • Une capacité élevée de charge axiale permet des performances fiables dans des environnements industriels exigeants
  • La hauteur axiale minimale réduit les besoins en espace d'installation pour les conceptions de machines compactes
  • La conception de la cage en tôle d’acier offre robustesse et guidage stable des rouleaux pour une longue durée de vie
  • Peut être combiné avec des rondelles de roulement pour s'adapter à des configurations d'application spécifiques
  • Une grande rigidité assure un positionnement axial précis sous des charges élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des réducteurs nécessitant une gestion de la charge axiale dans des espaces restreints
  • Idéal pour les machines-outils nécessitant une force de poussée élevée et un jeu axial minimal
  • Compatible avec les presses et les équipements de construction pour un support axial intensif
Ajouter à la liste

163,59 €/ Unitéhors TVA

197,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
5 mm
Vitesse de référence
1000 rpm
Vitesse limite
2000 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK140180-A/0-10

  • Eriks:23997168
  • Manufacturer:0000359049065

91,27 €/ Unitéhors TVA

110,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026