91,27 €/ Unitéhors TVA
110,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXK |
Type | Axial needle roller and cage assembly |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 5 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 139000 N |
Charge statique | 900000 N |
Vitesse de référence | 710 rpm |
Vitesse limite | 1800 rpm |