Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles axiales AXK 120155

  • ERIKS:23760167
  • Fabricant:7316577711328
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cet ensemble butée à aiguilles et cage est conçu pour de fortes charges axiales dans une seule direction. Sa conception compacte permet un gain de place important tout en conservant une grande rigidité. L'ensemble fonctionne efficacement en utilisant les faces des composants adjacents comme pistes de roulement. Il convient aux environnements exigeants nécessitant un support axial robuste et un encombrement axial minimal.

Caractéristiques
  • La capacité élevée de charge axiale prend en charge les applications exigeantes avec des performances constantes
  • Un encombrement axial minimal permet des conceptions de machines compactes et une utilisation efficace de l’espace
  • Une grande rigidité assure un positionnement précis et une fiabilité opérationnelle accrue sous charge
  • Une longue durée de vie réduit les besoins de maintenance et prolonge la disponibilité des équipements
  • Peut être associé à des rondelles de roulement pour une installation flexible et une grande polyvalence
Application et utilisation
  • Utilisé avec des presses nécessitant des roulements axiaux compacts à forte charge
  • Idéal pour les réducteurs avec un espace d'installation limité
  • Compatible avec les machines-outils nécessitant un support axial précis
Ajouter à la liste

99,69 €/ Unitéhors TVA

120,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
AXK
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
4 mm
Vitesse de référence
1300 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles axiales AXK120155-A/0-10

  • Eriks:23997166
  • Manufacturer:0000358239065

55,46 €/ Unitéhors TVA

67,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026