Eriks
INA

INA Cage à aiguilles axiales AXK120155-A/0-10

  • ERIKS:23997166
  • Fabricant:4012802369021
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

55,46 €/ Unitéhors TVA

67,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXK
Type
Axial needle roller and cage assembly
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Largeur
4 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
102000 N
Charge statique
680000 N
Vitesse de référence
810 rpm
Vitesse limite
2090 rpm