Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81252 M

  • ERIKS:13199447
  • Fabricant:7316572169216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

4 595,06 €/ Unitéhors TVA

5 560,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Hauteur
260 mm
Charge dynamique
1140 kN
Charge statique
5300 kN
Vitesse de référence
380 rpm
Vitesse limite
750 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81252-M

  • Eriks:24026152
  • Manufacturer:0016351150000

4 524,43 €/ Unitéhors TVA

5 474,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026