Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81252-M

  • ERIKS:24026152
  • Fabricant:4012802126778
Image 1
Ajouter à la liste

4 524,43 €/ Unitéhors TVA

5 474,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Hauteur
79 mm
Charge dynamique
1450 kN
Charge statique
5400 kN
Vitesse de référence
310 rpm
Vitesse limite
930 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81252 M

  • Eriks:13199447
  • Manufacturer:81252 M

4 595,06 €/ Unitéhors TVA

5 560,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026