Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81238 M

  • ERIKS:13199443
  • Fabricant:7316572421369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

2 130,29 €/ Unitéhors TVA

2 577,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
270 mm
Hauteur
190 mm
Charge dynamique
695 kN
Charge statique
2900 kN
Vitesse de référence
500 rpm
Vitesse limite
1000 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81238-M

  • Eriks:11833260
  • Manufacturer:001637258-0000

1 941,54 €/ Unitéhors TVA

2 349,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026