1 941,54 €/ Unitéhors TVA
2 349,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 270 mm |
Hauteur | 62 mm |
Charge dynamique | 880 kN |
Charge statique | 3000 kN |
Vitesse de référence | 480 rpm |
Vitesse limite | 1250 rpm |
2 130,29 €/ Unitéhors TVA
2 577,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026