707,32 €/ Unitéhors TVA
855,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 130 mm |
Charge dynamique | 380 kN |
Charge statique | 1460 kN |
Vitesse de référence | 700 rpm |
Vitesse limite | 1400 rpm |
678,50 €/ Unitéhors TVA
820,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026