678,50 €/ Unitéhors TVA
820,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 45 mm |
Charge dynamique | 480 kN |
Charge statique | 1520 kN |
Vitesse de référence | 710 rpm |
Vitesse limite | 1800 rpm |
707,32 €/ Unitéhors TVA
855,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026