623,72 €/ Unitéhors TVA
754,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 120 mm |
Charge dynamique | 255 kN |
Charge statique | 1000 kN |
Vitesse de référence | 800 rpm |
Vitesse limite | 1600 rpm |
511,88 €/ Unitéhors TVA
619,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026