Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81224-TV

  • ERIKS:11833253
  • Fabricant:4054362005292
Image 1
Ajouter à la liste

511,88 €/ Unitéhors TVA

619,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
39 mm
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
1120 kN
Vitesse de référence
790 rpm
Vitesse limite
1990 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81224 TN

  • Eriks:24003053
  • Manufacturer:81224 TN

623,72 €/ Unitéhors TVA

754,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026