508,73 €/ Unitéhors TVA
615,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 110 mm |
Charge dynamique | 260 kN |
Charge statique | 1000 kN |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Vitesse limite | 1700 rpm |
417,92 €/ Unitéhors TVA
505,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026