417,92 €/ Unitéhors TVA
505,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 38 mm |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 1030 kN |
Vitesse de référence | 860 rpm |
Vitesse limite | 2130 rpm |
508,73 €/ Unitéhors TVA
615,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026