Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81216 TN

  • ERIKS:23759923
  • Fabricant:7316570370102
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

222,51 €/ Unitéhors TVA

269,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Hauteur
80 mm
Charge dynamique
160 kN
Charge statique
610 kN
Vitesse de référence
1200 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81216-TV

  • Eriks:11669481
  • Manufacturer:7345860000

185,20 €/ Unitéhors TVA

224,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026