Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81216-TV

  • ERIKS:11669481
  • Fabricant:4012802031058
Image 1
Ajouter à la liste

185,20 €/ Unitéhors TVA

224,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Hauteur
28 mm
Charge dynamique
201 kN
Charge statique
630 kN
Vitesse de référence
980 rpm
Vitesse limite
2900 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81216 TN

  • Eriks:23759923
  • Manufacturer:81216 TN

222,51 €/ Unitéhors TVA

269,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026