Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81215 TN

  • ERIKS:24003049
  • Fabricant:7316570924855
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

205,33 €/ Unitéhors TVA

248,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
75 mm
Charge dynamique
137 kN
Charge statique
490 kN
Vitesse de référence
1200 rpm
Vitesse limite
2400 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81215-TV

  • Eriks:11669480
  • Manufacturer:3616820000

171,54 €/ Unitéhors TVA

207,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026