171,54 €/ Unitéhors TVA
207,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 27 mm |
Charge dynamique | 172 kN |
Charge statique | 500 kN |
Vitesse de référence | 1210 rpm |
Vitesse limite | 3100 rpm |
205,33 €/ Unitéhors TVA
248,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026