Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81213 TN

  • ERIKS:23759921
  • Fabricant:7316570715798
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

171,86 €/ Unitéhors TVA

207,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
65 mm
Charge dynamique
140 kN
Charge statique
490 kN
Vitesse de référence
1300 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81213-TV

  • Eriks:11669478
  • Manufacturer:6954400000

144,22 €/ Unitéhors TVA

174,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026