144,22 €/ Unitéhors TVA
174,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 27 mm |
Charge dynamique | 177 kN |
Charge statique | 500 kN |
Vitesse de référence | 1250 rpm |
Vitesse limite | 3550 rpm |
171,86 €/ Unitéhors TVA
207,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026