Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81211 TN

  • ERIKS:23759919
  • Fabricant:7316570621150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

150,87 €/ Unitéhors TVA

182,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
55 mm
Charge dynamique
122 kN
Charge statique
390 kN
Vitesse de référence
1400 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81211-TV

  • Eriks:11669476
  • Manufacturer:12440000

123,46 €/ Unitéhors TVA

149,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026