Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81211-TV

  • ERIKS:11669476
  • Fabricant:4054369079180
Image 1
Ajouter à la liste

123,46 €/ Unitéhors TVA

149,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
25 mm
Charge dynamique
154 kN
Charge statique
405 kN
Vitesse de référence
1510 rpm
Vitesse limite
3950 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81211 TN

  • Eriks:23759919
  • Manufacturer:81211 TN

150,87 €/ Unitéhors TVA

182,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026