113,15 €/ Unitéhors TVA
136,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Hauteur | 50 mm |
Charge dynamique | 91.5 kN |
Charge statique | 300 kN |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
92,88 €/ Unitéhors TVA
112,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026