Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81210-TV

  • ERIKS:11669475
  • Fabricant:4012802468533
Image 1
Ajouter à la liste

92,88 €/ Unitéhors TVA

112,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
78 mm
Hauteur
22 mm
Charge dynamique
118 kN
Charge statique
315 kN
Vitesse de référence
1550 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81210 TN

  • Eriks:23759918
  • Manufacturer:81210 TN

113,15 €/ Unitéhors TVA

136,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026