Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81209 TN

  • ERIKS:23759917
  • Fabricant:7316571152653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

99,44 €/ Unitéhors TVA

120,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
73 mm
Hauteur
45 mm
Charge dynamique
83 kN
Charge statique
255 kN
Vitesse de référence
1800 rpm
Vitesse limite
3600 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81209-TV

  • Eriks:11669474
  • Manufacturer:6515590000

81,96 €/ Unitéhors TVA

99,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026