81,96 €/ Unitéhors TVA
99,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 73 mm |
Hauteur | 20 mm |
Charge dynamique | 105 kN |
Charge statique | 265 kN |
Vitesse de référence | 1820 rpm |
Vitesse limite | 4900 rpm |
99,44 €/ Unitéhors TVA
120,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026