83,08 €/ Unitéhors TVA
100,53 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 40 mm |
Charge dynamique | 83 kN |
Charge statique | 255 kN |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
69,81 €/ Unitéhors TVA
84,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026