Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81208-TV

  • ERIKS:11669473
  • Fabricant:4012802422269
Image 1
Ajouter à la liste

69,81 €/ Unitéhors TVA

84,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Hauteur
19 mm
Charge dynamique
107 kN
Charge statique
265 kN
Vitesse de référence
1820 rpm
Vitesse limite
5200 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81208 TN

  • Eriks:23759916
  • Manufacturer:81208 TN

83,08 €/ Unitéhors TVA

100,53 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026