Eriks
SKF

SKF Butée à rouleaux cylindriques 81207 TN

  • ERIKS:23759915
  • Fabricant:7316570600186
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

79,77 €/ Unitéhors TVA

96,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
35 mm
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
190 kN
Vitesse de référence
2000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Alternatives
Product Image

INA Butée à rouleaux cylindriques 81207-TV

  • Eriks:11669472
  • Manufacturer:81207 TV

65,45 €/ Unitéhors TVA

79,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026