65,45 €/ Unitéhors TVA
79,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 18 mm |
Charge dynamique | 80 kN |
Charge statique | 199 kN |
Vitesse de référence | 2320 rpm |
Vitesse limite | 5900 rpm |
79,77 €/ Unitéhors TVA
96,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026